MASCOT - Muunnin DC/DC 48/12 72W,trukki - 9262 48/12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035281468
Sähkönumero
2708097
Toimittajan tuotenumero
9262 48/12VDC
Tukkuerä
20
Muunnin 48/12VDC/6A,72W,trukki
81 W koteloitu DC/DC-muunnin trukkikäyttöön, 48/12 VDC 6,0 A
9262 sarjan reguloidut hakkuritekniikkaan perustuvat DC/DC-muuntimet on erityisesti suunniteltuja trukkikäyttöön tai muihin vastaaviin käyttökohteisiin, joissa saattaa esiintyä korkeita transienttipiikkejä.
Ne tarjoavat 81 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on tehty jäähdyttävään, sellaisenaan tasoon kiinnitettävään koteloon ja tulo- ja lähtöliitännät on toteutettu 6,3 mm lattaliittimin.
Ominaisuudet
• Hakkuritekniikka, reguloitu lähtö
• Galvaaninen erotus
• Liitännät: 6,3 mm lattaliittimet
• Tasoon kiinnitettävä rakenne
• Käyttölämpötila-alue: -20…+30 °C
• Suojaus ylijännitettä ja väärää napaisuutta vastaan
• Oikosulku- ja lämpösulakesuojaus
• Lähdön ylijännitesuojaus
• E-merkitty ajoneuvokäyttöön
• Saatavilla IP67 versio
• Mitat: 135 x 119 x 46 mm
• Paino: 600 g
81 W koteloitu DC/DC-muunnin trukkikäyttöön, 48/12 VDC 6,0 A
9262 sarjan reguloidut hakkuritekniikkaan perustuvat DC/DC-muuntimet on erityisesti suunniteltuja trukkikäyttöön tai muihin vastaaviin käyttökohteisiin, joissa saattaa esiintyä korkeita transienttipiikkejä.
Ne tarjoavat 81 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on tehty jäähdyttävään, sellaisenaan tasoon kiinnitettävään koteloon ja tulo- ja lähtöliitännät on toteutettu 6,3 mm lattaliittimin.
Ominaisuudet
• Hakkuritekniikka, reguloitu lähtö
• Galvaaninen erotus
• Liitännät: 6,3 mm lattaliittimet
• Tasoon kiinnitettävä rakenne
• Käyttölämpötila-alue: -20…+30 °C
• Suojaus ylijännitettä ja väärää napaisuutta vastaan
• Oikosulku- ja lämpösulakesuojaus
• Lähdön ylijännitesuojaus
• E-merkitty ajoneuvokäyttöön
• Saatavilla IP67 versio
• Mitat: 135 x 119 x 46 mm
• Paino: 600 g
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


