MASCOT - Muunnin DC/DC 81W - 8862 48/12VDC

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035280263

Sähkönumero

2708093

Toimittajan tuotenumero

8862 48/12VDC

Tukkuerä

20

Muunnin 48/12VDC/6A,81W


81 W koteloitu DC/DC-muunnin, 48/12 VDC 6,0 A

8862 sarjan reguloidut hakkuritekniikkaan perustuvat DC/DC-muuntimet tarjoavat 81 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön.

Kaikki sarjan mallit on tehty jäähdyttävään, sellaisenaan tasoon kiinnitettävään koteloon ja tulo- ja lähtöliitännät on toteutettu 6,3 mm lattaliittimin.

Ominaisuudet
• Hakkuritekniikka, reguloitu lähtö
• Galvaaninen erotus
• Liitännät: 6,3 mm lattaliittimet
• Tasoon kiinnitettävä rakenne
• Käyttölämpötila-alue: -20…+30 °C
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Oikosulku- ja lämpösulakesuojaus
• Lähdön ylijännitesuojaus
• E-merkitty ajoneuvokäyttöön
• Mitat: 135 x 119 x 46 mm
• Paino: 600 g

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan