MASCOT - Tehol. AC/DC 11,5...15,5V/270W - 8921/12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280140
Sähkönumero
2708088
Toimittajan tuotenumero
8921/12VDC
Tukkuerä
8
230VAC/12VDC/20A,270W
290 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 13,5 VDC 20 A
Mascotin 8921 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 290 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on toteutettu 6,3mm lattaliittimin.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 190…264 VAC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 290 W lähtö
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylikuumenemis- ja oikosulkusuojattu
• Käyttölämpötila-alue: -10…+30 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 210 x 148 x 58 mm
• Paino: 1,55 kg
290 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 13,5 VDC 20 A
Mascotin 8921 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 290 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on toteutettu 6,3mm lattaliittimin.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 190…264 VAC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 290 W lähtö
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylikuumenemis- ja oikosulkusuojattu
• Käyttölämpötila-alue: -10…+30 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 210 x 148 x 58 mm
• Paino: 1,55 kg
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


