MASCOT - Teholähde 12V/1.6A 19W - CPS-12016EU/3630+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080154
Sähkönumero
2708015
Toimittajan tuotenumero
CPS-12016EU/3630+
Tukkuerä
100
90-264V/12V/1.6A 19W 3630+,plug in
Plug-in mallinen AC/DC teholähde
CPS-12016EU/3630+ on 18W plug-in mallinen AC/DC-teholähdesarja, joka tarjoaa kiinteän ulostulon 12Vdc laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.
Syöttöpuolella on 2-napainen verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu kiinteällä 2,1/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteet ovat ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.
Ominaisuudet
Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen pistorasialiitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 1,6 A
Ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V
DC-plugi 2,1/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C
Plug-in mallinen AC/DC teholähde
CPS-12016EU/3630+ on 18W plug-in mallinen AC/DC-teholähdesarja, joka tarjoaa kiinteän ulostulon 12Vdc laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.
Syöttöpuolella on 2-napainen verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu kiinteällä 2,1/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteet ovat ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.
Ominaisuudet
Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen pistorasialiitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 1,6 A
Ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V
DC-plugi 2,1/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


