MASCOT - Teholähde 12V/3A 36W - CPS-12030C8/3617+

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027080185

Sähkönumero

2708018

Toimittajan tuotenumero

CPS-12030C8/3617+

Tukkuerä

1

90-264V/12V/3A 36W 3617+



Desk top mallinen AC/DC teholähde
CPS-12030C8/3617+ on 30W desk top mallinen AC/DC-teholähdesarja, joka tarjoaa kiinteän ulostulon 12Vdc laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.

Syöttöpuolella on 2-napainen IEC320 verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu 2,5/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteet ovat ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.

Kompaktin rakenteensa johdosta ne soveltuvat myös pieniin tiloihin.

Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon. Optiona on saatavilla erilaisia 2-napaisia verkkojohtoja.

Ominaisuudet

Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen IEC320-C8 verkkoliitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 3,0 A
Ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V
DC-plugi 2,5/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan