MASCOT - Teholähde 12V/3A 36W - CPS-12030C8/3630+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080178
Sähkönumero
2708017
Toimittajan tuotenumero
CPS-12030C8/3630+
Tukkuerä
60
90-264V/12V/3A 36W 3630+
Desk top mallinen AC/DC teholähde
CPS-12030C8/3630+ on 36W desk top mallinen AC/DC-teholähdesarja, joka tarjoaa kiinteän ulostulon 12Vdc laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.
Syöttöpuolella on 2-napainen IEC320 verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu 2,1/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteet ovat ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.
Kompaktin rakenteensa johdosta ne soveltuvat myös pieniin tiloihin.
Optiona on saatavilla erilaisia 2-napaisia verkkojohtoja.
Ominaisuudet
Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen IEC320-C8 verkkoliitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 3,0 A
Ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V
DC-plugi 2,1/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C
Desk top mallinen AC/DC teholähde
CPS-12030C8/3630+ on 36W desk top mallinen AC/DC-teholähdesarja, joka tarjoaa kiinteän ulostulon 12Vdc laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.
Syöttöpuolella on 2-napainen IEC320 verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu 2,1/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteet ovat ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.
Kompaktin rakenteensa johdosta ne soveltuvat myös pieniin tiloihin.
Optiona on saatavilla erilaisia 2-napaisia verkkojohtoja.
Ominaisuudet
Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen IEC320-C8 verkkoliitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 3,0 A
Ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V
DC-plugi 2,1/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


