MASCOT - Teholähde 12V/5A 60W - CPS-12050C8/3617+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080215
Sähkönumero
2708021
Toimittajan tuotenumero
CPS-12050C8/3617+
Tukkuerä
1
90-264V/12V/5A 60W 3617+
Desk top mallinen AC/DC teholähde
CPS-12050C8/3617+ on 60W desk top mallinen AC/DC-teholähde, joka tarjoaa kiinteän 12V dc lähdön laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.
Syöttöpuolella on 2-napainen IEC320 verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu 2,5/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteiden eristysjännite on 3000V ja ne ovat ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.
Kompaktin rakenteensa johdosta ne soveltuvat myös pieniin tiloihin.
Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon. Optiona on saatavilla erilaisia 2-napaisia verkkojohtoja.
Ominaisuudet
Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen IEC320-C8 verkkoliitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 5,0 A
Ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V ja Energy Star 2.0 mukainen
DC-plugi 2,5/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C
Desk top mallinen AC/DC teholähde
CPS-12050C8/3617+ on 60W desk top mallinen AC/DC-teholähde, joka tarjoaa kiinteän 12V dc lähdön laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.
Syöttöpuolella on 2-napainen IEC320 verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu 2,5/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteiden eristysjännite on 3000V ja ne ovat ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.
Kompaktin rakenteensa johdosta ne soveltuvat myös pieniin tiloihin.
Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon. Optiona on saatavilla erilaisia 2-napaisia verkkojohtoja.
Ominaisuudet
Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen IEC320-C8 verkkoliitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 5,0 A
Ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V ja Energy Star 2.0 mukainen
DC-plugi 2,5/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C


