Etusivu

MASCOT - Teholähde 12V/5A 60W - CPS-12050C8/3630+

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027080208

Sähkönumero

2708020

Toimittajan tuotenumero

CPS-12050C8/3630+

Tukkuerä

1

90-264V/12V/5A 60W 3630+

Desk top mallinen AC/DC teholähde
CPS-12050C8/3630+ on 60W desk top mallinen AC/DC-teholähde, joka tarjoaa kiinteän 12V dc lähdön laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.

Syöttöpuolella on 2-napainen IEC320 verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu 2,1/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteiden eristysjännite on 3000V ja ne ovat ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.

Kompaktin rakenteensa johdosta ne soveltuvat myös pieniin tiloihin.

Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon. Optiona on saatavilla erilaisia 2-napaisia verkkojohtoja.

Ominaisuudet

Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen IEC320-C8 verkkoliitäntä
Lähtöjännite 12 Vdc
Antovirta 5,0 A
Ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V ja Energy Star 2.0 mukainen
DC-plugi 2,1/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C