MASCOT - Teholähde 24V/0.8A 19W - CPS-24008EU/3630+

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027080161

Sähkönumero

2708016

Toimittajan tuotenumero

CPS-24008EU/3630+

Tukkuerä

100

90-264V/24V/0.8A 19W 3630+,plug in

Plug-in mallinen AC/DC teholähde
CPS-24008EU/3630+ on 18W plug-in mallinen AC/DC-teholähdesarja, joka tarjoaa kiinteän ulostulon 24Vdc laajalla sisääntulojännitealueella 90-264VAC.

Syöttöpuolella on 2-napainen verkkoliitäntä ja lähtöpuolen johto on varustettu kiinteällä 2,1/5,5mm DC-plugilla, jossa +napa on kytketty keskelle. Teholähteet ovat ylijännite- ja oikosulkusuojattuja.

Ominaisuudet

Laaja tulojännitealue 90 - 264 Vac
2-napainen pistorasialiitäntä
Lähtöjännite 24 Vdc
Antovirta 0,8 A
Ylijännite- ja oikosulkusuojattu
Energiatehokkuustaso V
DC-plugi 2,1/5,5 +napa keskellä
Käyttölämpötila-alue 0…+40 °C

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan