Etusivu

MASCOT - Teholähde 24V/2.7A 65W - CPS-24027C14/ST-M-T

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi
MASCOT - Teholähde 24V/2.7A 65W - CPS-24027C14/ST-M-T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727977

Toimittajan tuotenumero

CPS-24027C14/ST-M-T

Tukkuerä

1

  • Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
  • 3-nap IEC 320-C14 tuloliitäntä
  • Yksi reguloitu 65 W lähtö
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+40°C
  • Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
  • Täyttää sähköiset turvanormit IEC/EN/UL 62368-1
  • Energiatehokkuus ErP Stage 2 ja DoE Level VI
  • EMI/EMS vaatimusten mukainen
  • DC-johto vapain päin
  • Koko vain 115 x 53 x 38 mm