MASCOT - Teholähde - 85-264V/12V/4.5A 54W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080727
Sähkönumero
2708072
Toimittajan tuotenumero
HDR60-12
Tukkuerä
1
54W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 12VDC; 4,5A Ruuviliitännät
HDR60-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 54 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 4,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 10,8 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR60-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 54 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 4,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 10,8 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


