MASCOT - Teholähde - 85-264V/15V/4A 60W DIN-kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080734
Sähkönumero
2708073
Toimittajan tuotenumero
HDR60-15
Tukkuerä
1
60W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 15VDC; 4A Ruuviliitännät
HDR60-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 60 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 4A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR60-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 60 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 4A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


