MASCOT - Teholähde - 85-264V/15V/6.13A 92W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080772
Sähkönumero
2708077
Toimittajan tuotenumero
HDR100-15
Tukkuerä
1
92W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 15VDC; 6,13A Ruuviliitännät
HDR100-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 92 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 6,13A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR100-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 92 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 6,13A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


