MASCOT - Teholähde - 85-264V/15V/9.5A 142W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080819
Sähkönumero
2708081
Toimittajan tuotenumero
HDR150-15
Tukkuerä
1
142W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 15VDC; 9,5A Ruuviliitännät
HDR150-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 142 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 9,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR150-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 142 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 9,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 13,5 - 18,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


