MASCOT - Teholähde - 85-264V/24V/1.5A 36W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080697
Sähkönumero
2708069
Toimittajan tuotenumero
HDR30-24
Tukkuerä
1
36W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 24VDC; 1,5A Ruuviliitännät
HDR30-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 36 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 1,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR30-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 36 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 1,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


