MASCOT - Teholähde - 85-264V/24V/2.5A 60W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080741
Sähkönumero
2708074
Toimittajan tuotenumero
HDR60-24
Tukkuerä
1
60W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 24VDC; 2,5A Ruuviliitännät
HDR60-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 60 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 2,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR60-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 60 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 2,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


