MASCOT - Teholähde - 85-264V/24V/3.83A 92W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080789
Sähkönumero
2708078
Toimittajan tuotenumero
HDR100-24
Tukkuerä
1
92W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 24VDC; 3,83A Ruuviliitännät
HDR100-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 92 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 3,83A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR100-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 92 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 3,83A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


