MASCOT - Teholähde - 85-264V/24V/6.25A 150W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080826
Sähkönumero
2708082
Toimittajan tuotenumero
HDR150-24
Tukkuerä
1
150W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 24VDC; 6,25A Ruuviliitännät
HDR150-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 150 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 6,25A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR150-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 150 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 6,25A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 21,6 - 29,0 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


