MASCOT - Teholähde - 85-264V/24V/630mA 15W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080642
Sähkönumero
2708064
Toimittajan tuotenumero
HDR15-24
Tukkuerä
1
15W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 24VDC; 630mA Ruuviliitännät
HDR15-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 630mA syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR15-24 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 24V 630mA syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


