MASCOT - Teholähde - 85-264V/48V/3.2A 150W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080833
Sähkönumero
2708083
Toimittajan tuotenumero
HDR150-48
Tukkuerä
1
150W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 48VDC; 3,2A Ruuviliitännät
HDR150-48 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 150 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 48V 3,2A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 43,2 - 55,2 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR150-48 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 150 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 48V 3,2A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 43,2 - 55,2 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


