MASCOT - Teholähde - 85-264V/48V/320mA 15W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080659
Sähkönumero
2708065
Toimittajan tuotenumero
HDR15-48
Tukkuerä
1
15W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 48VDC; 320mA Ruuviliitännät
HDR15-48 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 48V 320mA syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR15-48 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 48V 320mA syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


