MASCOT - Teholähde - 85-264V/5V/3A 15W DIN-kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080666
Sähkönumero
2708066
Toimittajan tuotenumero
HDR30-5
Tukkuerä
1
15W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 5VDC; 3A Ruuviliitännät
HDR30-5 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 5V 3A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR30-5 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 5V 3A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


