MASCOT - Teholähde - 85-264V/5V/6.5A 32W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080710
Sähkönumero
2708071
Toimittajan tuotenumero
HDR60-5
Tukkuerä
1
32W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 5VDC; 6,5A Ruuviliitännät
HDR60-5 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 32 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 5V 6,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä +10% nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR60-5 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 32 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 5V 6,5A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä +10% nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


