Etusivu

MASCOT - Teholähde - 90-264V/12V/7A 90W 3630+

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027080321

Sähkönumero

2708032

Toimittajan tuotenumero

CPS-12070C14/3630+

Tukkuerä

32

90-264V/12V/7A 90W 3630+ 84 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 12 VDC 7,0 A
CPS-12070C14 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 84 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu 3-napaisella IEC 320-C14 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Toimitus sisältää 2m pituisen 3-napaisen Schuko-verkkojohdon.

• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• 3-nap IEC 320-C14 tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 84 W lähtö
• Kiinteä lähtöjännite
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE VI ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 151 x 64 x 36 mm
• Paino: 460 g