MASCOT - Teholähde - 90-264V/24V/0.83A 20W IP67 joh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080550
Sähkönumero
2708055
Toimittajan tuotenumero
PS20MK-24
Tukkuerä
1
20 W IP67 koteloitu johdotettu AC/DC teholähde; 24 VDC 0,83
PS20MK-24 on IP67 koteloitu 24VDC 830mA antava tasoon kiinnitettävä AC/DC virtalähde.
PS-sarjan teholähteet soveltuvat sellaisenaan erilaisiin älyrakentamisen sekä automaation sovelluksiin. Ilman erilliskomponenttitarvetta teholähde on helppo ja nopea asentaa ja ottaa käyttöön.
Seinälle tai tasoon asennettavan suojausluokan II powerin tulo- ja lähtöjohtimet ovat vapainpäin ja sen käyttölämpötila-alue on -10°C…+40°C.
PS20MK-24 on IP67 koteloitu 24VDC 830mA antava tasoon kiinnitettävä AC/DC virtalähde.
PS-sarjan teholähteet soveltuvat sellaisenaan erilaisiin älyrakentamisen sekä automaation sovelluksiin. Ilman erilliskomponenttitarvetta teholähde on helppo ja nopea asentaa ja ottaa käyttöön.
Seinälle tai tasoon asennettavan suojausluokan II powerin tulo- ja lähtöjohtimet ovat vapainpäin ja sen käyttölämpötila-alue on -10°C…+40°C.


