MASCOT - Teholähde - 90-264V/24V/1.6A 38W 3630+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080291
Sähkönumero
2708029
Toimittajan tuotenumero
CPS-24016C8/3630+
Tukkuerä
60
90-264V/24V/1.6A 38W 3630+ 40 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 24 VDC 1,6 A
CPS-40W sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 38 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisempien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu 2-napaisella IEC 320-C8 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa.
Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon.
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• 2-nap IEC 320-C8 tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 38 W lähtö
• Kiinteä lähtöjännite
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE V ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 88 x 50 x 34 mm
• Paino: 186 g
CPS-40W sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 38 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisempien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu 2-napaisella IEC 320-C8 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa.
Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon.
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• 2-nap IEC 320-C8 tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 38 W lähtö
• Kiinteä lähtöjännite
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE V ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 88 x 50 x 34 mm
• Paino: 186 g


