MASCOT - Teholähde - 90-264V/24V/2.7A 65W 3617+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080314
Sähkönumero
2708031
Toimittajan tuotenumero
CPS-24027C8/3617+
Tukkuerä
32
90-264V/24V/2.7A 65W 3617+ 65 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 24 VDC 2,7 A
CPS-24027C8/3617+ AC/DC hakkuriteholähde tarjoaa 65 W jatkuvan tehon ja se soveltuu erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Malli on varustettu kiinteällä 2,5/5,5mm DC-plugilla sekä 2-napaisella IEC 320-C8 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon.
Saatavilla on kysyttäessä myös muita lähtöjännite arvoja, DC-liittimiä sekä tuloliitäntöjä.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Asennusteline
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• 2-nap IEC 320-C8 tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 65 W lähtö
• Kiinteä lähtöjännite
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE VI ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 115 x 53 x 38 mm
• Paino: 310 g
CPS-24027C8/3617+ AC/DC hakkuriteholähde tarjoaa 65 W jatkuvan tehon ja se soveltuu erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Malli on varustettu kiinteällä 2,5/5,5mm DC-plugilla sekä 2-napaisella IEC 320-C8 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Toimitus sisältää 1,8m pituisen 2-napaisen EU-verkkojohdon.
Saatavilla on kysyttäessä myös muita lähtöjännite arvoja, DC-liittimiä sekä tuloliitäntöjä.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Asennusteline
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• 2-nap IEC 320-C8 tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 65 W lähtö
• Kiinteä lähtöjännite
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE VI ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 115 x 53 x 38 mm
• Paino: 310 g


