MASCOT - Teholähde - 90-264V/24V/3.75A 90W 3630+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080338
Sähkönumero
2708033
Toimittajan tuotenumero
CPS-24037C14/3630+
Tukkuerä
32
90-264V/24V/3.75A 90W 3630+ 90 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 24 VDC 3,75 A
CPS-24037C14 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 90 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu 3-napaisella IEC 320-C14 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Toimitus sisältää 2m pituisen 3-napaisen Schuko-verkkojohdon.
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• 3-nap IEC 320-C14 tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 90 W lähtö
• Kiinteä lähtöjännite
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE VI ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 151 x 64 x 36 mm
• Paino: 460 g
CPS-24037C14 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 90 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu 3-napaisella IEC 320-C14 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Toimitus sisältää 2m pituisen 3-napaisen Schuko-verkkojohdon.
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• 3-nap IEC 320-C14 tuloliitäntä
• Yksi reguloitu 90 W lähtö
• Kiinteä lähtöjännite
• Ylijännite-, ylivirta- ja oikosulkusuojattu
• CEC, ErP Stage 2, DoE VI ja Energy Star mukainen
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Koko vain 151 x 64 x 36 mm
• Paino: 460 g



