MASCOT - Teholähde - 90-264V/3-12V,12W,multiplug+/-

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2708099

Toimittajan tuotenumero

CPW12/3-12VDC

Tukkuerä

100

90-264V/3-12V;12W,multiplug+/-,plug in90-264V/3-12V;12W,multiplug+/-,plug in

CPW12/3-12VDC on säädettävä pistotulppaan asennettava plug-in mallinen jopa 12W tehon antava AC/DC hakkuriteholähde, jonka antojännite on valittavissa ulkoisella kytkimellä tilanteeseen sopivaksi 3 – 12 VDC välillä.

Virtalähde on erityisen monikäyttöinen mukana olevien vaihdettavien ja napaisuuden kääntävien 6 yleisimmän DC-liittimen ansiosta. Kiinteän DC-johdon pituus on 1,16m.

Antovirrat kullakin lähtöjännitteellä
3,0 V: 1,0 A
4,5 V: 1,0 A
5,0 V: 1,0 A
6,0 V: 1,0 A
7,5 V: 1,0 A
9,0 V: 1,0 A
12 V: 1,0 A

Mukana olevat DC-liittimet
•3.50x1.35 mm
• 5.50x2.10 mm
• 5.50x2.50 mm
• 2.35x0.70 mm
• 4.00x1.75 mm
• 2.50mm mono plug

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan