MASCOT - Teholähde - 90-264V/5-15V:36W,multiplug+/-

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2708100
Toimittajan tuotenumero
CPW36/5-15VDC
Tukkuerä
40
90-264V/5-15V;36W,multiplug+/-,table top
CPW36/5-15VDC on reguloitu maksimissaan 36W tehon antava desktop mallinen AC/DC hakkuriteholähde, jonka antojännite on kiertokytkimellä valittavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi välillä 5 - 15 VDC.
Virtalähde on erityisen monikäyttöinen mukana olevien vaihdettavien ja napaisuuden kääntävien 6 yleisimmän DC-liittimen ansiosta.
Kiinteän 2-napaisella EU-pistokkeella varustetun AC-johdon pituus on 0,5m ja kiinteän DC-johdon pituus on 1,0m.
Virtalähde on turvastandardin EN62368 ja energiatehokkuudeltaan tason VI mukainen.
Antojännitteet ja -virrat:
5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V , 3000mA
13.5V / 15V, 2400mA
Mukana olevat DC-liittimet
• 3.50x1.35 mm
• 5.50x2.10 mm
• 5.50x2.50 mm
• 2.35x0.70 mm
• 4.00x1.75 mm
• 2.50mm mono plug
CPW36/5-15VDC on reguloitu maksimissaan 36W tehon antava desktop mallinen AC/DC hakkuriteholähde, jonka antojännite on kiertokytkimellä valittavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi välillä 5 - 15 VDC.
Virtalähde on erityisen monikäyttöinen mukana olevien vaihdettavien ja napaisuuden kääntävien 6 yleisimmän DC-liittimen ansiosta.
Kiinteän 2-napaisella EU-pistokkeella varustetun AC-johdon pituus on 0,5m ja kiinteän DC-johdon pituus on 1,0m.
Virtalähde on turvastandardin EN62368 ja energiatehokkuudeltaan tason VI mukainen.
Antojännitteet ja -virrat:
5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V , 3000mA
13.5V / 15V, 2400mA
Mukana olevat DC-liittimet
• 3.50x1.35 mm
• 5.50x2.10 mm
• 5.50x2.50 mm
• 2.35x0.70 mm
• 4.00x1.75 mm
• 2.50mm mono plug


