MASCOT - Teholähde - 90-264V/9-24V:60W,multiplug+/-

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2708102
Toimittajan tuotenumero
CPW60/9-24VDC
Tukkuerä
20
90-264V/9-24V;60W,multiplug+/-,table top
CPW60/9-24VDC on reguloitu maksimissaan 60W tehon antava desktop mallinen AC/DC hakkuriteholähde, jonka antojännite on kiertokytkimellä valittavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi välillä 9 - 24 VDC.
Virtalähde on erityisen monikäyttöinen mukana olevien vaihdettavien ja napaisuuden kääntävien 6 yleisimmän DC-liittimen ansiosta.
Kiinteän 2-napaisella EU-pistokkeella varustetun AC-johdon pituus on 0,5m ja kiinteän DC-johdon pituus on 1,0m.
Virtalähde on turvastandardin EN62368 ja energiatehokkuudeltaan tason VI mukainen.
Antojännitteet ja -virrat:
9V / 12V / 13.5V / 15V / 19V , 3420mA
20V / 24V, 2500mA
Mukana olevat DC-liittimet
• 3.50x1.35 mm
• 5.50x2.10 mm
• 5.50x2.50 mm
• 2.35x0.70 mm
• 4.00x1.75 mm
• 2.50mm mono plug
CPW60/9-24VDC on reguloitu maksimissaan 60W tehon antava desktop mallinen AC/DC hakkuriteholähde, jonka antojännite on kiertokytkimellä valittavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi välillä 9 - 24 VDC.
Virtalähde on erityisen monikäyttöinen mukana olevien vaihdettavien ja napaisuuden kääntävien 6 yleisimmän DC-liittimen ansiosta.
Kiinteän 2-napaisella EU-pistokkeella varustetun AC-johdon pituus on 0,5m ja kiinteän DC-johdon pituus on 1,0m.
Virtalähde on turvastandardin EN62368 ja energiatehokkuudeltaan tason VI mukainen.
Antojännitteet ja -virrat:
9V / 12V / 13.5V / 15V / 19V , 3420mA
20V / 24V, 2500mA
Mukana olevat DC-liittimet
• 3.50x1.35 mm
• 5.50x2.10 mm
• 5.50x2.50 mm
• 2.35x0.70 mm
• 4.00x1.75 mm
• 2.50mm mono plug


