MASCOT - Teholähde AC/DC 12V / 70W - 9320/12VDC CABLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280065
Sähkönumero
2708086
Toimittajan tuotenumero
9320/12VDC CABLE
Tukkuerä
1
230VAC/12VDC/5A,70W
70 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 13,2 VDC 5,0 A
Mascotin 9320 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 70 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla sekä kiinteällä DC-johdolla, jossa on avoimet tinatut päät.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC
• Tuloliitäntä: kiinteä Schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 70 W lähtö
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä kiinteä DC-johto vapain päin
• Mitat: 130 x 87 x 46 mm
• Paino: 400 g
70 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 13,2 VDC 5,0 A
Mascotin 9320 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 70 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla sekä kiinteällä DC-johdolla, jossa on avoimet tinatut päät.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC
• Tuloliitäntä: kiinteä Schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 70 W lähtö
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä kiinteä DC-johto vapain päin
• Mitat: 130 x 87 x 46 mm
• Paino: 400 g
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


