MASCOT - Teholähde AC/DC 24V / 70W - 9320/24VDC CABLE

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035280089

Sähkönumero

2708087

Toimittajan tuotenumero

9320/24VDC CABLE

Tukkuerä

1

230VAC/24VDC/3A,70W




70 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 24 VDC 3,0 A

Mascotin 9320 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 70 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla sekä kiinteällä DC-johdolla, jossa on avoimet tinatut päät.

Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike

Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC
• Tuloliitäntä: kiinteä Schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 70 W lähtö
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä kiinteä DC-johto vapain päin
• Mitat: 130 x 87 x 46 mm
• Paino: 400 g

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan