MASCOT - Teholähde AC/DC 45...50V/135W - 9522/48VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280430
Sähkönumero
2708094
Toimittajan tuotenumero
9522/48VDC
Tukkuerä
10
230VAC/48VDC/2.5A,135W
145 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 48 VDC 2,5 A
Mascotin 9522 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 145 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on toteutettu 6,3mm lattaliittimin.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC ja 260…340 VDC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 145 W lähtö
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Käyttölämpötila-alue: -20…+40 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 168 x 100 x 52 mm
• Paino: 850 g
145 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 48 VDC 2,5 A
Mascotin 9522 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 145 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on toteutettu 6,3mm lattaliittimin.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC ja 260…340 VDC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 145 W lähtö
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Käyttölämpötila-alue: -20…+40 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 168 x 100 x 52 mm
• Paino: 850 g
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


