MASCOT - Teholähde Hakkuri desktop - 2922/12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080253
Sähkönumero
2708025
Toimittajan tuotenumero
2922/12VDC
Tukkuerä
10
230VAC/12VDC/11A,132W
145 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 12 VDC 10 A
Mascotin 2922 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 145 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on vakiomallissa toteutettu 6,3mm lattaliittimillä, mutta virtalähde on saatavilla tilattaessa myös kiinteällä DC-johdolla, jossa avoimet tinatut päät.
Malli 2922 täyttää ErP tason 2 energiatehokkuusvaatimukset soveltuen näin myös kuluttajatuotteiden virtalähteeksi.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC ja 260…340 VDC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 145 W lähtö
• Korkea hyötysuhde
• Alhainen tyhjäkäyntikulutus
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Käyttölämpötila-alue: -20…+40 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 168 x 100 x 52 mm
• Paino: 850 g
145 W Desktop mallinen AC/DC-teholähde; 12 VDC 10 A
Mascotin 2922 sarjan AC/DC hakkuriteholähteet tarjoavat 145 W jatkuvan tehon ja ne soveltuvat erinomaisesti mitä moninaisenpien laitteiden tehonsyöttöön. Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko verkkojohdolla. Lähtöliitäntä on vakiomallissa toteutettu 6,3mm lattaliittimillä, mutta virtalähde on saatavilla tilattaessa myös kiinteällä DC-johdolla, jossa avoimet tinatut päät.
Malli 2922 täyttää ErP tason 2 energiatehokkuusvaatimukset soveltuen näin myös kuluttajatuotteiden virtalähteeksi.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 198…264 VAC ja 260…340 VDC
• Tuloliitäntä: kiinteä schuko verkkojohto
• Yksi reguloitu 145 W lähtö
• Korkea hyötysuhde
• Alhainen tyhjäkäyntikulutus
• Lähtöjännite hieman säädettävissä
• Ylijännite- ja oikosulkusuojattu, virranrajoitus
• Käyttölämpötila-alue: -20…+40 °C
• Täyttää sähköiset turvanormit ja on EMI/EMS vaatimusten mukainen
• Lähtöliitäntänä 6,3mm lattaliittimet
• Mitat: 168 x 100 x 52 mm
• Paino: 850 g
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


