MASCOT - UPS-lisävaruste - 2x1.3Ah akuille, sulakesuojaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084042782
Sähkönumero
8404278
Toimittajan tuotenumero
CBI-BTH1.2
Tukkuerä
1
Seinälle tai DIN-kiskoon asennetta akkukotelo 2x1,3Ah AGM-akuille
Akkukotelo 2x1,3 Ah suljetulle AGM lyijyakulle
Teholähde-laturi sarjaa täydentävät akkukotelot tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää suljetut lyijyakut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on neljä erikokoista 24 Vdc koteloa joko 1,3 Ah, 3,2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Kotelo voidaan asentaa joko DIN-kiskoon tai kiinnitysruuvien avulla seinäpintaan. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitoksin sekä suojakotelolla.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Valmiiksi johdotettu 24V järjestelmään
• Soveltuu kahdelle 1,3 Ah AGM akulle
• Asennustapa: Seinään tai DIN-kiskoon
• Suojakotelo
• Ruuviliitännät
• Sulakesuojaus
• Oikosulkusuojattu
Akkukotelo 2x1,3 Ah suljetulle AGM lyijyakulle
Teholähde-laturi sarjaa täydentävät akkukotelot tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää suljetut lyijyakut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on neljä erikokoista 24 Vdc koteloa joko 1,3 Ah, 3,2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Kotelo voidaan asentaa joko DIN-kiskoon tai kiinnitysruuvien avulla seinäpintaan. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitoksin sekä suojakotelolla.
Toimitetaan ilman akkuja.
• Valmiiksi johdotettu 24V järjestelmään
• Soveltuu kahdelle 1,3 Ah AGM akulle
• Asennustapa: Seinään tai DIN-kiskoon
• Suojakotelo
• Ruuviliitännät
• Sulakesuojaus
• Oikosulkusuojattu


