MASCOT - UPS-lisävaruste - UPS-lisäv Asennuskaappi seinäa

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410084042829

Sähkönumero

8404282

Toimittajan tuotenumero

SFP544

Tukkuerä

1

CBI-sarjan akkuvarmennetuille teholähteille soveltuva asennuskaappi

Seinäasennuskaappi akuille ja akkuvarmennetuille teholähteille; 12-24-48 VDC, 1,2-20Ah
SFP544 seinäasennuskaappi on suunniteltu käytettäväksi kaikkien eritehoisten CBI-sarjan akkuvarmennettujen teholähteiden (DC UPS) kanssa. Kokonaisteho sekä akuston jännite määräytyy käytettävän teholähde-laturin mukaisesti, joten kaappi soveltuu sekä 12, 24 että 48 VDC järjestelmiin. Akuston jännitteestä riippuen kaappiin soveltuvat 1,2Ah-20Ah vakiokokoiset AGM-akut, aina 20Ah:iin asti 12V järjestelmässä . Ratkaisu soveltuu erinomaisesti käytettäväksi sekä paloturvallisuus- että teollisuuden automaatiojärjestelmissä.

Mitoitukseltaan kaappi on suunniteltu kahdelle tai kolmelle ylikuormitus- ja oikosulkusuojatulle lähdölle ja se tarjoaa järjestelmän tila- ja hälytyssignaalit; akuston alhainen kapasitetti tai viallinen akku, verkkojännite tai akkukäyttö. Akustoa SFP544 suojaa kolmivaiheisella lataustekniikalla sekä vakiojännitteeseen että vakiovirtaan perustuvalla akuston kunnon testauksella. Laite estää myös akkuja syväpurkautumasta sekä huolehtii latauksen aikaisesta lämpötilan kompensoinnista.

Kompakti IP30 koteloitu seinäasennuskaappi täyttää EN 54-4 vaatimukset.

Soveltuva teholähde-laturi ja akut tulee tilata erikseen.

• Tulojännitealue: 90-305 VAC
• Lähtöjännitteet: 12-24-48 VDC
• Lämpötilakompensointi
• Syväpurkusuojaus
• Akuston kunnon testaus
• 3-step lataustoiminnot
• Oikosulkusuojaus ja käänteisen napaisuuden suoja
• Signaali- ja hälytyslähdöt
• Soveltuu CBI-sarjan DC UPSeille
• Seinäasennus
• Kotelointiluokka IP30