MASCOT - Virtalähde akkuvarmennettu - 230VAC/27.2VDC/8.8A,240W,Akkuv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084042843
Sähkönumero
8404284
Toimittajan tuotenumero
SD4-24240
Tukkuerä
1
230VAC/27.2VDC/8.8A,240W,Akkuvarm,kotelo
240 W akkuvarmennettu AC/DC-teholähde-laturi metallikaapissa; 27,2 VDC 8,0 A
SD4-sarjan akkuvarmennetut teholähteet on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa seinälle asennettavassa IP20-kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.
Järjestelmä on varustettu älykkäällä akuston suojaustoiminnolla, säädettävällä viivetoiminnolla varustetuilla hälytyslähdöillä sekä akuston vaihtotarpeesta muistuttavalla automaattisella akuston testauksella.
Kotelo soveltuu maks. 2x26Ah AGM-akulle ja se toimitetaan ilman akkuja.
• Tulojännitealue: 190-264 VAC
• Lähtöjännite: 24 VDC (24-30 VDC)
• Antovirta: 8,8 A (27,2V)
• Teho: maks. 240 W
• Hyötysuhde: ≥85% täydellä kuormalla
• Lämpötila-alue: -10°C…+35°C
• Liitännät: Kaapeliläpiviennit, ruuviliitinrimat
• Kotelointi: Pinnoitettu teräskaappi
• Kotelointiluokka: IP20
• Mitat: 295x420x185 mm
• Paino: 7,0 kg
240 W akkuvarmennettu AC/DC-teholähde-laturi metallikaapissa; 27,2 VDC 8,0 A
SD4-sarjan akkuvarmennetut teholähteet on suunniteltu varmistamaan tehonsyöttö kaikissa olosuhteissa. Nämä helposti asennettavat laitteet tarjoavat kolme avaintoimintoa yhdessä kompaktissa seinälle asennettavassa IP20-kotelossa; teholähteen, akkuvarmennuksen sekä laturin.
Järjestelmä on varustettu älykkäällä akuston suojaustoiminnolla, säädettävällä viivetoiminnolla varustetuilla hälytyslähdöillä sekä akuston vaihtotarpeesta muistuttavalla automaattisella akuston testauksella.
Kotelo soveltuu maks. 2x26Ah AGM-akulle ja se toimitetaan ilman akkuja.
• Tulojännitealue: 190-264 VAC
• Lähtöjännite: 24 VDC (24-30 VDC)
• Antovirta: 8,8 A (27,2V)
• Teho: maks. 240 W
• Hyötysuhde: ≥85% täydellä kuormalla
• Lämpötila-alue: -10°C…+35°C
• Liitännät: Kaapeliläpiviennit, ruuviliitinrimat
• Kotelointi: Pinnoitettu teräskaappi
• Kotelointiluokka: IP20
• Mitat: 295x420x185 mm
• Paino: 7,0 kg


