MASINO FASTENING OY - Kiristysvanne Tespa ruostumat. - 3/8 , 9,5 mm, 30m/RULLA (TK401

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 9.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064565324
Sähkönumero
6456532
Toimittajan tuotenumero
RB 138 NO 510010
Tukkuerä
1
Leveys:
9.5 mm


