MAXELL - Käsivalaisin LED - Maxell UV-taskulamppu 2xAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4902580772741
Sähkönumero
8710100
Toimittajan tuotenumero
303767
Tukkuerä
6
UV valo. Ei toimi tavallisena taskulamppuna. Mm. vuotojen havaitsemiseenja muihin tarkastuksiin. Roiskevesitiivis (IP44). Iskunkestävä (kestääpudotuksen metristä). Metallirunko. Paristot mukana paketissa.
Maxell UV -taskulamppu on ratkaisu monenlaiseen UV-valon tarpeeseen. Taskulamppua voi käyttää mm. apuna geokätköilyssä, lian havaitsemiseen, tarkastuksiin, perhojen valmistamiseen, aitouden varmistamiseen ja erilaisiin erikoisefekteihin. HUOM! Ei toimi tavallisena taskulamppuna.
Ominaisuudet:
*roiskevesitiivis (IP44)
*iskunkestävä (kestää metrin pudotuksen)
*kevyt metallirunko
*paristot mukana paketissa.
Maxell UV -taskulamppu on ratkaisu monenlaiseen UV-valon tarpeeseen. Taskulamppua voi käyttää mm. apuna geokätköilyssä, lian havaitsemiseen, tarkastuksiin, perhojen valmistamiseen, aitouden varmistamiseen ja erilaisiin erikoisefekteihin. HUOM! Ei toimi tavallisena taskulamppuna.
Ominaisuudet:
*roiskevesitiivis (IP44)
*iskunkestävä (kestää metrin pudotuksen)
*kevyt metallirunko
*paristot mukana paketissa.


