MEAN WELL - Teholähde 12VDC 150W himmennet - HLG-150H-12B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 12.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...305 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 127...431 V
Energiankulutus - 150 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2717511
Toimittajan tuotenumero
HLG-150H-12B
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
12.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...305 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
127...431 V
Energiankulutus:
150 VA
Leveys:
68 mm
Korkeus:
38.8 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
12.5 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
150 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67


