MEAN WELL - Teholähde 12VDC 40W himmennet. - HLG-40H-12B

Perel Oy
KopioiKopioi
MEAN WELL - Teholähde 12VDC 40W himmennet. - HLG-40H-12B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 3.33 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...305 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 127...431 V

  • Energiankulutus - 40 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2717506

Toimittajan tuotenumero

HLG-40H-12B

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Enimmäislähtövirta 1:

3.33 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...305 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

127...431 V

Energiankulutus:

40 VA

Leveys:

61.5 mm

Korkeus:

36.8 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellislähtövirta 1:

3.33 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

40 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Suora-asennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Teholähde 90..265V 12VDC 40W himmennettävä