MEAN WELL - Teholähde 12VDC 40W - HLG-40H-12A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 3.33 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...305 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 127...431 V
Energiankulutus - 40 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2717505
Toimittajan tuotenumero
HLG-40H-12A
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
3.33 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...305 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
127...431 V
Energiankulutus:
40 VA
Leveys:
61.5 mm
Korkeus:
36.8 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
3.33 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
40 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65


