MEAN WELL - Teholähde 24VDC 150W himmennet - HLG-150H-24B

Perel Oy
KopioiKopioi
MEAN WELL - Teholähde 24VDC 150W himmennet - HLG-150H-24B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 6.3 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...305 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 127...431 V

  • Energiankulutus - 150 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2717513

Toimittajan tuotenumero

HLG-150H-24B

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Enimmäislähtövirta 1:

6.3 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...305 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

127...431 V

Energiankulutus:

150 VA

Leveys:

68 mm

Korkeus:

38.8 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellislähtövirta 1:

6.3 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

150 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Teholähde 90..265V 24VDC 150W himmennettävä