MECONET - Vetojousi - 2-KIERT 15

Meconet Oy
KopioiKopioi
MECONET - Vetojousi - 2-KIERT 15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Pituus - 15 m

  • Materiaalin laatu - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064040227

Sähkönumero

6404022

Toimittajan tuotenumero

V816404022

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Pituus:

15 m

Materiaalin laatu:

teräs

KIERREVAHVISTETTU VETOJOUSI 15m

Kierrevahvistettu vetojousi kiinteillä silmukoilla. Kaksoiskierretty rakenne on erittäin kestävä kovassakin käytössä.

MECONET -tuote

Tutustu MECONET-sarjaan