MEGGER - Eristysvastusmittari - MIT230HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Virtalähde - paristo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175216767
Sähkönumero
6770702
Toimittajan tuotenumero
MIT230HD
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Eristysvastusmittari 1 kV, Megger MIT230HD
jännitemittaus 600 V max
- kotelointi IP40
- IEC 61010, EN 61557
- jatkuvuustestauksen virta 200 mA
- testausjännite: 250, 500, 1000 V
- Ω-alue: 1000 Mohm
- jatkuvuus: 0,01 - 100,0 ohm
Vakiovarusteet:
Mittajohtosarja, hauenleuat, kumikalossi, kalibrointitodistus,
kantosalkku, käyttöohje.
jännitemittaus 600 V max
- kotelointi IP40
- IEC 61010, EN 61557
- jatkuvuustestauksen virta 200 mA
- testausjännite: 250, 500, 1000 V
- Ω-alue: 1000 Mohm
- jatkuvuus: 0,01 - 100,0 ohm
Vakiovarusteet:
Mittajohtosarja, hauenleuat, kumikalossi, kalibrointitodistus,
kantosalkku, käyttöohje.


