MEGGER - Eristysvastusmittari - MIT400/2

KopioiKopioi
MEGGER - Eristysvastusmittari - MIT400/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - analoginen/digitaalinen

  • Nimellistestijännite 250 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 500 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 1000 V - kyllä

  • Virtalähde - paristo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5036175230602

Sähkönumero

6770739

Toimittajan tuotenumero

MIT400/2

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

analoginen/digitaalinen

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Eristysvastusmittausalue:

0...200000 MOhm

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Jännitteen mittaus:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Megger MIT400/2
Megger MIT 400/2-sarjan eristysvatusmittarit ovat suunniteltu sähköasentajille teollisuuteen
sekä sähköasennusten mittaamiseen. MIT400/2-sarjan jatkuvuus ja eristysvastusmittarin monipuoliset toiminnot tekevät siitä ideaalisen valinnan huoltoon ja kunnossapitoon.

Testausjännite: 250V, 500V, 1000V
Ω-alue: 200 Gohm
Jännitemittaus: 600 V max True RMS
Jatkuvuusmittaus 200mA virralla
EN 61010-1, EN 61557
Kotelointi IP54 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
EN 61010-1, EN 61557

Vakiovarusteet:
kantolaukku, mittajohtosarja, hauenleuat, paristot, kalibrointitodistus ja käyttöohje