MEGGER - Eristysvastusmittari - MIT410/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - analoginen/digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 100 V - kyllä
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175230480
Sähkönumero
6770741
Toimittajan tuotenumero
MIT410/2
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
analoginen/digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 100 V:
kyllä
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0...200000 MOhm
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Jännitteen mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Megger MIT 400/2-sarjan eristysvatusmittarit ovat suunniteltu sähköasentajille teollisuuteen
sekä sähköasennusten mittaamiseen. MIT400/2-sarjan jatkuvuus ja eristysvastusmittarin monipuoliset toiminnot tekevät siitä ideaalisen valinnan huoltoon ja kunnossapitoon.
Testausjännite: 50V, 100V 250V, 500V, 1000V
Ω-alue: 200 Gohm
Jännitemittaus: 600 V max True RMS
Jatkuvuusmittaus 200mA virralla
mittajohdin test-kytkimellä
polarisaatioindeksi PI
dielektrinen absorptiosuhde DAR
EN 61010-1, EN 61557
Kotelointi IP54
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Vakiovarusteet:
kantolaukku, Mittajohtosarja TEST-kytkimellä, hauenleuat, paristot, kalibrointitodistus ja käyttöohje


