MEGGER - Eristysvastusmittari - MIT515/2 5kV CAT IV 600V

KopioiKopioi
MEGGER - Eristysvastusmittari - MIT515/2 5kV CAT IV 600V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6771191

Toimittajan tuotenumero

1016-080

Tukkuerä

1

Uudistettu MIT515/2 on kompakti, kevyt ja pienikokoinen 5 kV eristysvastusmittari, jolla suoritat huolto- ja määräaikaismittaukset nopeasti ja luotettavasti.Laite on pienempi ja kevyempi kuin edeltäjänsä, mikä tekee siitä vieläkin helpomman kantaa ja säilyttää. MIT515/2 on varustettu litium-ioni -akuilla ja laitteessa on suuri, selkeä, helppolukuinen näyttö, jonka ansiosta se soveltuu käytettäväksi yhtä hyvin kirkkaassa auringonpaisteessa kuin huonosti valaistuissa ympäristöissäkin.

Mittaussuureet: vastus, jännite, vuotovirta, kapasitanssi, akun tila ja aikavakio. Lisäksi, testiin kulunut aika on näkyvillä.