MEGGER - Jännitteenkoetin - Jännitteenkoetin Megger TPT420

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED/LCD
Jännitteen mittausalue - 12...1500 V
Testityyppi - 2-napainen
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175241226
Sähkönumero
6771105
Toimittajan tuotenumero
TPT420
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED/LCD
Jännitteen mittausalue:
12...1500 V
Testityyppi:
2-napainen
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Terän pituus:
15 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
Kärjen leveys:
2 mm
Sisäinen peruskuorma:
kyllä
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
ei
Kuormitus kytkettävissä:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Mittauskärjen suoja:
kyllä
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Virtalähde:
paristo
- jännitteenkoetin, jossa sekä LCD- että LED-näyttö - 12-1000V AC ja 1500V DC - jännitevaroitus yksinapaisesti - varoittaa jännitteestä, jos paristot ovat lopussa - kiertosuunta - LED-valo - CAT IV 1000 V


